Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoff-Aufbaugeh. IP55, N- und PE-Klemme, in O-Stellung abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3RV19231DA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV19231DA00
EAN/GTIN:
     4011209517868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leergehäuse
Motorstarter
leergehäuse siemens
Isolierstoff-Aufbaugehäuse Schutzart IP55 mit N- und PE-Klemme in O-Stellung abschließbar 72 mm mit metrischer Kabeldurchführung Keine UL-/CSA-Zulassung Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Schutzgeräte, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Leistungsschalter, strombegrenzende Leistungsschalter, sicheres Abschalten bei Kurzschluss, Kurzschluss und Überlastschutz, Hauptschalter, Reparaturschalter, thermischer Schalter, Haupt- und Not-Ausschalter, circuit breaker, Überstromschutz, Kunststoffaufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Aluminiumaufbaugehäuse, Kapselung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RV19231GA00
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.