Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoff-Aufbaugeh. mit Not-AUS-Drehantrieb, 54mm, metr. Kabeldurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3RV19231FA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV19231FA00
EAN/GTIN:
     4011209517981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leergehäuse
Motorstarter
leergehäuse siemens
Isolierstoff-Aufbaugehäuse mit NOT-AUS-Drehantrieb 54 mm, mit metrischer Kabeldurchführung Keine UL-/CSA_Zulassung Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse ip55, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Schutzgeräte, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Leistungsschalter, strombegrenzende Leistungsschalter, sicheres Abschalten bei Kurzschluss, Kurzschluss und Überlastschutz, Hauptschalter, Reparaturschalter, thermischer Schalter, Haupt- und Not-Ausschalter, circuit breaker, Überstromschutz, Kunststoffaufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Aluminiumaufbaugehäuse, Kapselung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RV19231CA00
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.