Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorstarter
>
Sanftstarter
>
Artikel
SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 143 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Thermistoreingang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RW50552TB15
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RW50552TB15
EAN/GTIN:
4047621060224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 143 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Thermistoreingang Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung. Der integrierte Bypass ermöglicht die sehrkompakte Bauweise, spart Energie und sorgt für eine geringere Erwärmung im Schaltschrank. Intelligente Überwachungsfunktionen schützen den Sanftstarter vor Überhitzung und den Motor vor Überlast. Zudem können Sie den Strom während des Hochlaufs auf einen einstellbaren Maximalwert begrenzen. Die innovative Funktion Soft-Torque sorgt für einen schonenden Motorhochlauf. Mit dem integrierten Fern-Reset können Sie Störungen schnell und einfach aus der Ferne beheben. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex).Verfügbar sind die Basic Performance Sanftstarter 3RW50 für Netze bis 600 V in einem Leistungsbereich bis 315 kW mit 24 V oder 110-250 V Steuerspeisespannungen und durchgängig mit Schraub- und Federzuganschluss. Für Analogausgang und Thermistormotorschutz sind unterschiedliche Gerätevarianten verfügbar.Optionale Kommunikationsmodule ermöglichen den Anschluss über PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP. Für den Einbau in die Schaltschranktür stehen verschiedene HMI-Module zur Verfügung.Die Sanftstarter 3RW50 lösen die bewährte Baureihe 3RW40 (Baugröße S6 bis S12) ab.Sanftstarter SIRIUS 3RW5 - So flexibel wie deine Aufgabe.
Weitere Informationen:
Drehmoment-Regelung:
false
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Interne Überbrückung:
true
Integrierter Überlastschutz des Motors:
true
Funktion:
eine Drehrichtung
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 V | 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 250 V
Mit Display:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 250 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Sanftstarter
Weitere Suchbegriffe:
Sanftstarter
,
Softstarter
,
siemens drehstrommotor
,
drehstrom normmotor
,
SIRIUS
,
3RW50
,
Schaltgeräte
,
Schaltelement
,
Kontakt Block
,
Schützbaustein
,
Schütz
,
Schaltgerät
,
Motoren sanft starten
,
Halbleitermotorsteuergerät
,
Halbleiter-Motor-Steuergerät
,
Wartungsfreies Schalten
,
Drehzahlregelung
,
Vermeidung mechanischer Schläge
,
reduzierte Anlaufströme
,
geringe elektrische Belastung
,
Hybridstarter
,
General Performance Sanftstarter
,
Modbus
,
PROFINET
,
PROFIBUS
,
sanftes Drehmoment
,
elektrische Robustheit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.518,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.621,96*
€ 1.930,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,55*
€ 1.879,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,60*
€ 1.844,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.526,68*
€ 1.816,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.518,19*
€ 1.806,65
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschl.abdeckung für Schienenanschlüsse für Schütze und Überlastrelais
Siemens
3RT19564EA1
ab € 8,05*
Zubehör
HMI-Modul High-Feature
Siemens
3RW59800HF00
ab € 214,85*
Zubehör
HMI-Modul Standard
Siemens
3RW59800HS00
ab € 74,40*
Zubehör
Kommunikationsmodul PROFINET Standard
Siemens
3RW59800CS00
ab € 213,93*
Zubehör
Lüfterabdeckung für 3RW55 Baugröße 5 und 3RW50 Baugröße S6 und S12
Siemens
3RW59850FC00
ab € 28,58*
Zubehör
Rahmenkl.block für Schütz Bgr.S6, 3RT1.5 für Überlastrelais 3RB105
Siemens
3RT19564G
ab € 21,00*
Zubehör
Rahmenkl.block für Schütz Bgr.S6, 3RT105 für Überlastrelais 3RB105
Siemens
3RT19554G
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen