Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRIUS Sanftstarter 200-480V 13A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Siemens EcoTec Label
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3RW52131AC14
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW52131AC14
EAN/GTIN:
     4047621035932
Siemens EcoTech Profil (SEP)
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
SIRIUS Sanftstarter 200-480 V 13 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.Stufenloses Starten, Reduzieren von Stromspitzen, Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf, Entlasten des Stromversorgungsnetzes, Verringern der mechanischen Belastung im Antrieb, erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern, wartungsfreies Schalten und einfachste Handhabung. Der integrierte Bypass ermöglicht die sehr kompakte Bauweise, spart Energie und sorgt für eine geringere Erwärmung im Schaltschrank. Intelligente Überwachungsfunktionen schützen den Sanftstarter vor Überhitzung und den Motor vor Überlast. Zudem können Sie den Strom während des Hochlaufs auf einen einstellbaren Maximalwert begrenzen. Dank 3-phasiger Steuerung besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen. Die innovative Funktion Soft-Torque sorgt für einen schonenden Motorhochlauf. Mit dem integrierten Fern-Reset können SieStörungen schnell und einfach aus der Ferne beheben. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).Verfügbar sind die General Performance Sanftstarter 3RW52 für Netze bis 600 V in einem Leistungsbereich bis 560 kW mit 24 V oder 110-250 V Steuerspeisespannungen und durchgängig mit Schraub- und Federzuganschluss. Für Analogausgang und Thermistormotorschutz sind unterschiedliche Gerätevarianten verfügbar.Optionale einsteckbare Kommunikationsmodule ermöglichen den Anschluss über PROFINET, PROFIBUS und ModbusTCP. Für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür stehen verschiedene HMI-Module zur Verfügung.Sanftstarter SIRIUS 3RW5 - So flexibel wie deine Aufgabe.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 V | 250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 V | 480 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
true
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Drehmoment-Regelung:
false
Interne Überbrückung:
true
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
13 A
Auslöseklasse:
einstellbar
Mit Display:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, sanftanlasser siemens, drehstrom normmotor, SIRIUS, 3RW52, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontakt Block, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Motoren sanft starten, Halbleitermotorsteuergerät, Halbleiter-Motor-Steuergerät, wartungsfreies Schalten, Drehzahlregelung, Vermeidung mechanischer Schläge, reduzierte Anlaufströme, geringe elektrische Belastung, Hybridstarter, General Performance Sanftstarter, Modbus, PROFINET, PROFIBUS, Sanftes Drehmoment, elektrische Robustheit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,01*
€ 704,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,04*
€ 696,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,72*
€ 679,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,40*
€ 664,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,61*
€ 633,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW52133AC14
ab € 534,58*
Ähnlich
Siemens
3RW52131TC14
ab € 514,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.