Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Leitung, profiliert gelb, Gummi, 2x1,5qmm, 100m aus 100m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RX90100AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RX90100AA00
EAN/GTIN:
     4011209139589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
AS-i Leitung, profiliert gelb, Gummi 2x 1,5 mm2, 100 m besteht aus 100 m Leitung AS-Interface - der clevere Feldbusstandard.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Bus-Kabel, Buskabel, Bandkabel, Flachbandkabel, Flachkabel, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, SPS-Verbindungskabel, bus-kabel siemens, as-i kabel, dezentrale Motorstarter, Motorstarter hohe Schutzart, dezentrale Antriebstechnik, Motorstarter im Feld, hohe Schutzart, schaltschranklos, dezentraler Motorstarter, Motorschütz, Motorstarter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,77*
€ 305,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,49*
€ 299,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19013QM00
ab € 11,99*
Zubehör
Siemens
3RK19013QM01
ab € 12,08*
Zubehör
Siemens
3RK19013QM11
ab € 12,07*
Zubehör
Siemens
3RK19013QM10
ab € 12,04*
Zubehör
Siemens
3RK19011MN00
ab € 36,90*
Zubehör
Siemens
3RK19012NN10
ab € 18,62*
Zubehör
Siemens
3RK19011MX02
ab € 86,82*
Zubehör
Siemens
6GK12100SA01
ab € 255,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.