Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3SB22060LE01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB22060LE01
EAN/GTIN:
     4011209211131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster siemens
leuchtdrucktaster
Leuchtdrucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, hoch, 1S, Lampenfassung W2 x 4,6 d, Leuchtdrucktaster SIRIUS 3SB2 zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.Die Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2 sind modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich. Durch ihre kleine Bauform sind sie besonders für kleine Bedienflächen geeignet. Sie sind höchst funktionell, extrem robust und erfüllen die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5. Sie können ohne Spezialwerkzeug und in hoher Packungsdichte verbaut werden.Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung, sowie verschiedene Druckknopfhöhen.Hinweis: Komplettgerät, Lieferung inklusive Halter und Schaltelement(en).3SB2 - Platzsparend, praxisbewährt und industrietauglich!
Weitere Informationen:
Mit Frontring:
true
Schaltfunktion verrastend:
false
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Breite der Öffnung:
19 mm
Farbe des Knopfes:
grün
Höhe der Öffnung:
12 mm
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Geeignet für Beleuchtung:
true
Schutzart (IP):
IP65
Farbe Frontring:
schwarz
Tastend:
true
Bauform des Knopfes:
hoch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.