Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explosionszeichnung
Explosionszeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3SB22102DC01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB22102DC01
EAN/GTIN:
     4011209113909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter siemens 3 schaltstel...
Knebelschalter, 16 mm, rund, Kunststoff, rot, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2 x 62 Grad, 1S, 1S Knebelschalter SIRIUS 3SB2 zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.Die Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2 sind modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich. Durch ihre kleine Bauform sind sie besonders für kleine Bedienflächen geeignet. Sie sind höchst funktionell, extrem robust und erfüllen die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5. Sie können ohne Spezialwerkzeug und in hoher Packungsdichte verbaut werden.Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-3 Schaltstellungen, verrastende/tastende Betätigung.Hinweis: Komplettgerät, Lieferung inklusive Halter und Schaltelement(en).3SB2 - Platzsparend, praxisbewährt und industrietauglich!
Weitere Informationen:
Mit Frontring:
true
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schaltfunktion verrastend:
true
Breite der Öffnung:
19 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Knopfes:
rot
Versorgungsspannung:
5 V | 250 V
Höhe der Öffnung:
17 mm
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
false
Farbe Frontring:
schwarz
Tastend:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter siemens, knebelschalter, SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.