Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explosionszeichnung
Explosionszeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3SB22102EE01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB22102EE01
EAN/GTIN:
     4011209092594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
siemens knebelschalter 3 stellungen...
Knebelschalter, 16 mm, rund, Kunststoff, grün, 3 Schaltstellungen I>O
Weitere Informationen:
Mit Frontring:
true
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schaltfunktion verrastend:
false
Breite der Öffnung:
19 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Knopfes:
grün
Versorgungsspannung:
5 V | 250 V
Höhe der Öffnung:
17 mm
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
false
Farbe Frontring:
schwarz
Tastend:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter siemens, knebelschalter, SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.