Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung W2x4,6D, ohne Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3SB23042A
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB23042A
EAN/GTIN:
     4011209028326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Lampenfassung, Wedge-Base W2 X 4,6 d, ohne Lampe, mit Halter Lampenfassung SIRIUS 3SB2 als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte.Die Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2 sind modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich. Durch ihre kleine Bauform sind sie besonders für kleine Bedienflächen geeignet. Sie sind höchst funktionell, extrem robust und erfüllen die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5. Sie können ohne Spezialwerkzeug und in hoher Packungsdichte verbaut werden.Lieferbare Ausführungen: verschiedene Spannungsvarianten mit Flachsteck- oder Lötstiftanschluss.Umfangreiches optionales Zubehör (z.B. Schutzkappe, Beschriftungsschilder oder Handhaben) verfügbar.3SB2 - Platzsparend, praxisbewährt und industrietauglich!
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
5 V | 60 V
Mit integrierter Diode:
false
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
5 V | 60 V
Fassung:
Wedge Base W 2x4,6d
Mit integriertem Vorwiderstand:
false
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
5 V | 60 V
Trafo integriert:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lampenhalter, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.