| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-3SB23042H Herst.-Nr.: 3SB23042H EAN/GTIN: 4011209028340 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lampenfassung, Wedge-Base W2 X 4,6 d, mit Glühlampe 24 V, mit Halter Lampenfassung SIRIUS 3SB2 als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte.Die Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2 sind modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich. Durch ihre kleine Bauform sind sie besonders für kleine Bedienflächen geeignet. Sie sind höchst funktionell, extrem robust und erfüllen die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5. Sie können ohne Spezialwerkzeug und in hoher Packungsdichte verbaut werden.Lieferbare Ausführungen: verschiedene Spannungsvarianten mit Flachsteck- oder Lötstiftanschluss.Umfangreiches optionales Zubehör (z.B. Schutzkappe, Beschriftungsschilder oder Handhaben) verfügbar.3SB2 - Platzsparend, praxisbewährt und industrietauglich! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Flachsteckanschluss | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 5 V | 60 V | Mit integrierter Diode: | false | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 5 V | 60 V | Fassung: | Wedge Base W 2x4,6d | Leuchtmittel: | Glühlampe | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Mit integriertem Vorwiderstand: | false | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 5 V | 60 V | Trafo integriert: | false | Mit Leuchtmittel: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: glühlampe klar, SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |