| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-3SB24552A Herst.-Nr.: 3SB24552A EAN/GTIN: 4011209028500 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lampenfassung, Wedge-Base W2 X 4,6 d, mit Lötstiften für Lötstiftanschluß Lampenfassung SIRIUS 3SB2 als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte.Die Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2 sind modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich. Durch ihre kleine Bauform sind sie besonders für kleine Bedienflächen geeignet. Sie sind höchst funktionell, extrem robust und erfüllen die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5. Sie können ohne Spezialwerkzeug und in hoher Packungsdichte verbaut werden.Lieferbare Ausführungen: verschiedene Spannungsvarianten mit Flachsteck- oder Lötstiftanschluss.Umfangreiches optionales Zubehör (z.B. Schutzkappe, Beschriftungsschilder oder Handhaben) verfügbar.3SB2 - Platzsparend, praxisbewährt und industrietauglich! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Lötfahnenanschluss | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 5 V | 60 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 5 V | 60 V | Fassung: | Wedge Base W 2x4,6d | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 5 V | 60 V | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Mit Leuchtmittel: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |