Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild zum Kleben, Schildgröße 9,5x18,5mm, silberfarben, Langsam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3SB29012AN
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB29012AN
EAN/GTIN:
     4011209164833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
bezeichnungsmaterial siemens
Bezeichnungsschild zum Kleben, auf Schildträger, Schildgröße 9,5 x 18,5 mm, silberfarben, schwarze Schrift, mit Beschriftung: Langsam Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Höhe:
9.5 mm
Breite:
18.5 mm
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungsschild zum Kleben, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,385*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1491*
€ 1,36743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.