Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild zum Kleben, Schildgröße 9,5x18,5mm, silberfarben, Start


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3SB29012EL
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB29012EL
EAN/GTIN:
     4011209171855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Bezeichnungsschild zum Kleben, auf Schildträger, Schildgröße 9,5 x 18,5 mm, silberfarben, schwarze Schrift, mit Beschriftung: Start Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Höhe:
9.5 mm
Breite:
18.5 mm
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungsschild zum Kleben, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,385*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95643*
€ 1,13815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.