Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit Beschriiftung: Zu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3SB29015AL
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB29015AL
EAN/GTIN:
     4011209181403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
bezeichnungsmaterial siemens
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch, klar mit schwarzer Schrift, mit Beschriftung: Zu Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Außendurchmesser:
11 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einlegekappe, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,487*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,887*
€ 1,05553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.