Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör/Ersatzteile für Befehlsgeräte
>
Artikel
Steckhülse für Flachstecker, 2,8x0,8mm, Querschnitt 0,5-1,5mm2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SB29088AA
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SB29088AA
EAN/GTIN:
4011209028937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckhülse
Signalgeber
Meldegeräte
Melder
Steckhülse für Flachstecker, 2,8 x 0,8 mm, Querschnitt 0,5...1,5 mm2 Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör/Ersatzteile für Befehlsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Befehlsgeräte
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgerätekonfigurator
,
Sensor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08728*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,20625*
€ 0,24544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,17925*
€ 0,21331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17225*
€ 0,20498
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,12618*
€ 0,15015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11828*
€ 0,14075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11128*
€ 0,13242
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08728*
€ 0,10386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen