Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Stecksockel
>
Sockel W2x4,6d
>
Artikel
LED-Lampe, superhell rot, Sockel wedge-Base W2x4,6d, Bemessungsspannung AC/DC24V
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SB39011SB
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SB39011SB
EAN/GTIN:
4011209442054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
LED-LAMPE, SUPERHELL ROT, SOCKEL WEDGE-BASE W2 X 4,6D, BEMESSUNGSSPANNUNG AC/DC 24V, BETRIEBSSTROM 10 MA Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V
Mit integrierter Diode:
false
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 V
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
false
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Trafo integriert:
false
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Mit Leuchtmittel:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
W2x4.6d-Lampen
,
drucktaster siemens
,
autolampen w2x4.6d
,
Signalgeber
,
Meldegeräte
,
Melder
,
Befehlsgeräte
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Sensor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,35*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,28*
€ 94,3432
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,67*
€ 93,6173
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,13*
€ 89,4047
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,74*
€ 86,5606
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,35*
€ 75,3865
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V rot
Siemens
3SU14011BG201AA0
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen