Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Stecksockel
>
Sockel W2x4,6d
>
Artikel
Wedge-Base LED Lampe AC/DC28V, superhell, W2x4,6d, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SB39011TE
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SB39011TE
EAN/GTIN:
4011209469112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
LED-LAMPE, SUPERHELL GRUEN, SOCKEL WEDGE-BASE W2 X 4,6D, BEMESSUNGSSPANNUNG AC/DC 28V, BETRIEBSSTROM 10 MA Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
28 V
Mit integrierter Diode:
false
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
28 V
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
false
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
28 V
Trafo integriert:
false
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Mit Leuchtmittel:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
W2x4.6d-Lampen
,
led anzeigelampen
,
Signalgeber
,
Meldegeräte
,
Melder
,
Befehlsgeräte
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Sensor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, grün
Siemens
3SU14011BH401AA0
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen