Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Stecksockel
>
Sockel W2x4,6d
>
Artikel
Wedge-Base LED Lampe AC/DC24V, superhell, W2x4,6d, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SB39011UB
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SB39011UB
EAN/GTIN:
4011209442030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED Anzeigelampen
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
LED-LAMPE, SUPERHELL WEISS, SOCKEL WEDGE-BASE W2 X 4,6D, BEMESSUNGSSPANNUNG AC/DC 24V, BETRIEBSSTROM 10 MA Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V
Mit integrierter Diode:
false
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 V
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
false
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Trafo integriert:
false
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Mit Leuchtmittel:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Sockel W2x4,6d
,
W2x4.6d-Lampen
,
led anzeigelampen weiß
,
led anzeigelampen
,
drucktaster siemens
,
Signalgeber
,
Meldegeräte
,
Melder
,
Befehlsgeräte
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Sensor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,041*
€ 9,56879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,971*
€ 9,48549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,631*
€ 9,08089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V weiß
Siemens
3SU14011BG601AA0
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen