Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter Leitungseinführung M20x1,5 IP65, 1S+1Ö, ohne Abdeckhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE29122AB20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE29122AB20
EAN/GTIN:
     4011209576629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Fußschalter, 1-pedalig ohne Haube, mit Rastung Metallgehäuse IP65, 1S+1Ö, Leitungseinführung M20 x 1,5 Fußschalter SIRIUS 3SE29 als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Pressen oder Stanzen, ideal wenn die Hände frei bleiben sollen.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Mit Schutzisolierung:
false
Mit Verriegelung:
false
Mit Schutzhaube:
false
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Breite:
70 mm
Tiefe:
220 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Fusstaster, Fußpedal, Fußschalter, fussschalter 1ö 1s, fusstaster siemens, fußtaster, SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Fußtaster
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.