Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter Formstoffgeh. Pedaltaster 1-pedalig ohne Haube, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE39024CB20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE39024CB20
EAN/GTIN:
     4011209391758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Fußschalter Formstoffgehäuse Pedaltaster 1-pedalig ohne Haube, 1 Wechsler Pedaltaster SIRIUS 3SE39 als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Pressen oder Stanzen, ideal wenn die Hände frei bleiben sollen.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Höhe:
96 mm
Mit Schutzisolierung:
true
Mit Verriegelung:
false
Mit Schutzhaube:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Befehlsart:
Ein oder Aus
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
schwarz
Breite:
71 mm
Tiefe:
27 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Fusstaster, Fußpedal, Fußschalter, endschalter siemens ip65, fusstaster siemens, fußtaster, SIRIUS, 3SE3, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Fußtaster
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SE29020AB20
ab € 61,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.