Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Artikel
Pedaltaster, 2W, 2-pedalig, ohne Schutzhaube
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SE39345CB20
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SE39345CB20
EAN/GTIN:
4011209391680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Pedaltaster 2 Wechsler 2-pedalig, ohne Schutzhaube Pedaltaster SIRIUS 3SE39 als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Pressen oder Stanzen, ideal wenn die Hände frei bleiben sollen.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Höhe:
108 mm
Mit Schutzisolierung:
true
Mit Verriegelung:
false
Mit Schutzhaube:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Befehlsart:
Ein oder Aus
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
schwarz
Breite:
212 mm
Tiefe:
34 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Fußschalter
Weitere Suchbegriffe:
Positionsschalter
,
Fusstaster
,
Fußpedal
,
Fußschalter
,
siemens positionsschalter kunststoff
,
fusstaster siemens
,
fußtaster
,
SIRIUS
,
3SE3
,
Signalgeber
,
Meldegeräte
,
Melder
,
Befehlsgeräte
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Sensor
,
Fußtaster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußtaster, 2-pedalig Leitungseinführung M25x1,5 IP65, 2S+2Ö/2S+2Ö
Siemens
3SE29321AB20
ab € 109,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen