Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Positionsschalterhebel
>
Artikel
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Metallhebel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SE50000AE10
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SE50000AE10
EAN/GTIN:
4011209695900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, mit Metallhebel und Kunststoffrolle 13 mm nach DIN EN 50047 Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. Dank Schnellanschlusstechnik können die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme.Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform zur Verfügung. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.Als Zubehör sind je nach Ausführung Antriebsköpfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Sensoren
>
Betätiger für Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Weitere Suchbegriffe:
Grenzwerttaster
,
Positionsschalter
,
Microschalter-Zusatzbetätiger
,
Mikroschalter-Zusatzbetätiger
,
Antriebskopf Schwenkhebel
,
Endschalter Rollenhebel
,
Positionsschalterhebel
,
siemens antriebskopf
,
antriebskopf
,
SIRIUS
,
RFID Schalter
,
Sicherheitsschalter
,
Magnetschalter
,
Grenzschalter
,
mechanische Sicherheitsschalter
,
magnetische Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät
,
RFID Transponder
,
Sicherheitssensoren
,
Scharnierschalter
,
berührungslose Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsgrenztaster
,
Türpositionsschalter
,
Türverriegelungsschalter
,
Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,45*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basisschalter ohne Antriebskopf, Kunststoffgehäuse, M12-Stecker, EN50047 ASIsafe
Siemens
3SF12341KC051BA1
ab € 104,16*
Sonstiges
Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047
Siemens
3SE52420LC05
ab € 14,41*
Sonstiges
Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm Geräteanschluss
Siemens
3SE52320HC05
ab € 10,55*
Sonstiges
Positionsschalter, Metallg. EN50047, 31mm Geräteanschluss
Siemens
3SE52120CC05
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen