Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Zugangskontrolle
>
Transponder
>
Artikel
Berührungsloser Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 25mmx91mm, individuell kodie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SE63150BB031AP0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SE63150BB031AP0
EAN/GTIN:
4047621100197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Transponder
Berührungsloser Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 106 mm x 25 mm individuell kodiert, einfach anlernbar mit M12 Stecker 8-polig, Betätiger separat bestellen 3SE6310-0BC01 RFID-Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE63 für eine platzsparende, manipulationssichere Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztürüberwachung in hoher Schutzart IP69K.Die berührungslosen Geräte sind aufgrund der hohen Schutzart IP69K für den Einsatz in extremen Umweltbedingungen geeignet. Sie bieten umfangreiche Diagnosemöglichkeiten über LED sowie eine bessere Montagetoleranz der Schutztür gegenüber mechanischen Schaltern. Die Schalter sind für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 verwendbar. Alle gängigen Sicherheitsauswertegeräte z. B. 3SK sind anschließbar.Die Sicherheitsschalter RFID sind familienkodiert (betriebsfertig und austauschbar) oder individuell kodiert (mehrfach oder einmalig anlernbar). Varianten mit Magnetrastung sowie passende Betätiger (Standard oder mit Magnetrastung) sind erhältlich.Als Zubehör stehen Abdeckkappen, Abstandshalter und Anschlussleitungen in verschiedenen Längen zur Verfügung.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Gesicherter Schaltabstand EIN:
10 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Höhe des Sensors:
22 mm
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gesicherter Schaltabstand AUS:
16 mm
Art der Betätigung:
Transponder
Min. Ausgangsstrom:
500 mA
Länge des Sensors:
106 mm
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
20.4 V | 26.4 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 26.4 V
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
20.4 V | 26.4 V
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
sonstige
Schaltabstand:
12 mm
Breite des Sensors:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Sensoren
>
Magnetischer Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Transpondersystem
,
näherungsschalter siemens
,
codierte sicherheitsschalter
,
näherungsschalter 24vdc
,
SIRIUS
,
RFID Schalter
,
Positionsschalter
,
Endschalter
,
Sicherheitsschalter
,
Magnetschalter
,
Grenzschalter
,
mechanische Sicherheitsschalter
,
magnetische Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät
,
RFID Transponder
,
Sicherheitssensoren
,
Scharnierschalter
,
berührungslose Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsgrenztaster
,
Türpositionsschalter
,
Grenztaster
,
Endlagenschalter
,
Türverriegelungsschalter
,
Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,06*
€ 489,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,67*
€ 485,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,31*
€ 459,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,42*
€ 449,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,24*
€ 416,79
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckkappen und Abstandshalter für RFID-Sicherheitsschalter 3SE63
Siemens
3SX56001G
ab € 4,46*
Zubehör
Adapterkabel für RFID-Sicherheitsschalter 3SE63, M12 Buchse, 8-polig, 50cm
Siemens
3SX56013SV001AK3
ab € 27,58*
Zubehör
Anschlusskabel 8-polig freies Kabelende, 15m lang, gerade Buchse M12, 2A und 30V
Siemens
3SX56012GA15
ab € 67,23*
Zubehör
Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 10m lang, für Sicherheitsschalter-RF
Siemens
3SX56012GA10
ab € 29,49*
Zubehör
Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 3m lang, für Sicherheitsschalter-RFI
Siemens
3SX56012GA03
ab € 20,42*
Zubehör
Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 5m lang, für Sicherheitsschalter-RFI
Siemens
3SX56012GA05
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen