Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 25mmx91mm, individuell kodie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE63151BB031AP0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE63151BB031AP0
EAN/GTIN:
     4047621100227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Transponder
Berührungsloser Sicherheitsschalter-RFID rechteckig 106 mm x 25 mm individuell kodiert, einfach anlernbar, mit M12 Stecker 8-polig und Magnetrastung 18 N, Betätiger separat bestellen: 3SE6310-1BC01 RFID-Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE63 für eine platzsparende, manipulationssichere Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztürüberwachung in hoher Schutzart IP69K.Die berührungslosen Geräte sind aufgrund der hohen Schutzart IP69K für den Einsatz in extremen Umweltbedingungen geeignet. Sie bieten umfangreiche Diagnosemöglichkeiten über LED sowie eine bessere Montagetoleranz der Schutztür gegenüber mechanischen Schaltern. Die Schalter sind für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 verwendbar. Alle gängigen Sicherheitsauswertegeräte z. B. 3SK sind anschließbar.Die Sicherheitsschalter RFID sind familienkodiert (betriebsfertig und austauschbar) oder individuell kodiert (mehrfach oder einmalig anlernbar). Varianten mit Magnetrastung sowie passende Betätiger (Standard oder mit Magnetrastung) sind erhältlich.Als Zubehör stehen Abdeckkappen, Abstandshalter und Anschlussleitungen in verschiedenen Längen zur Verfügung.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Zwangsöffnung:
false
Schaltfunktion verrastend:
false
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
106 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, näherungsschalter siemens, codierte sicherheitsschalter, SIRIUS, RFID Schalter, Positionsschalter, Endschalter, Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Grenzschalter, mechanische Sicherheitsschalter, magnetische Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät, RFID Transponder, Sicherheitssensoren, Scharnierschalter, berührungslose Sicherheitsschalter, Sicherheitsgrenztaster, Türpositionsschalter, Grenztaster, Endlagenschalter, Türverriegelungsschalter, Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,94*
€ 433,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,26*
€ 428,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,86*
€ 422,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,00*
€ 404,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,61*
€ 394,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,55*
€ 360,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56001G
ab € 4,46*
Zubehör
Siemens
3SX56013SV001AK3
ab € 26,74*
Zubehör
Siemens
3SX56012GA15
ab € 53,18*
Zubehör
Siemens
3SX56012GA10
ab € 29,46*
Zubehör
Siemens
3SX56012GA03
ab € 20,14*
Zubehör
Siemens
3SX56012GA05
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.