Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Zugangskontrolle
>
Transponder
>
Artikel
Sicherheitsschalter, Kunststoff, Ruhestromprinzip, Betätiger-Überwachung, 24V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SE64151BB01
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SE64151BB01
EAN/GTIN:
4047621095394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
RFID-Sicherheitsschalter mit Zuhaltung, Kunststoff, Ruhestromprinzip, Zuhaltung- Überwachung, 24V DC, mit Hilfsentriegelung, IP69, Zuhaltekraft 1150 N, familienkodiert, Diagnoseausgang, M12 Stecker 8-polig, 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände, 3 Betätigungsrichtungen, Rastkraft mit Drehkreuz verstellbar: 25 N oder 50 N, hygienegerechtes Design, Betätiger 3SE6410-1AC01 separat bestellen
Weitere Informationen:
Gesicherter Schaltabstand EIN:
1 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Höhe des Sensors:
35 mm
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
true
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Gesicherter Schaltabstand AUS:
20 mm
Min. Ausgangsstrom:
0.5 mA
Länge des Sensors:
120 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
20.4 V | 26.4 V
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 26.4 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
20.4 V | 26.4 V
Umgebungstemperatur:
0 °C | 60 °C
Mit Statusanzeige:
true
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Schaltabstand:
2 mm
Breite des Sensors:
87.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Sensoren
>
Magnetischer Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Transponder
,
Transpondersystem
,
näherungsschalter siemens
,
magnetische sicherheitsschalter
,
näherungsschalter 24vdc
,
Initiator
,
Sensor
,
Wechselspannungssensor
,
Sicherheitsger. magnetischer Näherungssc
,
Magnetschalter
,
Näherungsinitiator
,
Zweidrahtsensor
,
Vierdrahtsensor
,
Sicherheitsgerichteter magnetischer Nähe
,
Gleichspannungssensor
,
Schalter
,
Dreidrahtsensor
,
Magnetischer Näherungsschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,31*
€ 841,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,75*
€ 808,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,88*
€ 791,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,21*
€ 767,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,62*
€ 726,64
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlusskabel 8-polig freies Kabelende, 15m lang, gerade Buchse M12, 2A und 30V
Siemens
3SX56012GA15
ab € 60,42*
Zubehör
Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 10m lang, für Sicherheitsschalter-RF
Siemens
3SX56012GA10
ab € 29,53*
Zubehör
Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 3m lang, für Sicherheitsschalter-RFI
Siemens
3SX56012GA03
ab € 20,41*
Zubehör
Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 5m lang, für Sicherheitsschalter-RFI
Siemens
3SX56012GA05
ab € 23,11*
Zubehör
Dreikantschlüssel für RFID-Sicherheitsschalter 3SE64 mit Fluchtentriegelung
Siemens
3SX56003F
ab € 16,40*
Zubehör
M12-Stecker, gerade, Schraubanschluss, max. 0,75 mm2, 5-polig, A-kodiert, max. 4 A
Siemens
3RK19024BA005AA0
ab € 13,07*
Zubehör
Montageplatte für RFID-Sicherheitsschalter mit Zuhaltung 3SE64
Siemens
3SX56001F
ab € 22,08*
Zubehör
Schutzblech aus Aluminium als Sichtblende für RFID-Betätiger 3SE64
Siemens
3SX56004F
ab € 27,52*
Zubehör
Sperreinsatz für RFID- Sicherheitsschalter mit Zuhaltung 3SE64
Siemens
3SX56002F
ab € 71,65*
Zubehör
Verbindungskabel, 1m, M12 Buchse 8-polig + M12 Stecker 8-polig
Siemens
3SX56013SV18
ab € 28,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen