Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltele., rechteckig klein 10m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Flußdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE66053BA10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE66053BA10
EAN/GTIN:
     4011209447080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Schaltelement rechteckig klein 25 x 33 mm, 1S+1Ö, 10 m Leitung Magnetschalter SIRIUS 3SE66 für eine platzsparende, manipulationssichere Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztürüberwachung.Die berührungslos kodierten Geräte sind klein und kompakt und damit für beengte Platzverhältnisse geeignet. Sie erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3. Ihr verschleißfreies Schalten garantiert eine lange Lebensdauer.Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Unterschiedliche Kombinationen von Schaltgliedern und Leitungslängen, Varianten mit LED zur schnellen Diagnose sowie Stecker für einen schnellen Anschluss stehen zur Verfügung.Als Zubehör sind Distanzstücke sowie verschiedene Kupplungen mit Anschlussleitungen in verschiedenen Längen erhältlich.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Zwangsöffnung:
false
Schaltfunktion verrastend:
false
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Gehäusebauform:
Quader
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Kabel für Sicherheitsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Reedkontakt, Reedschalter, näherungsschalter siemens, kabel für sicherheitsschalter, SIRIUS, RFID Schalter, Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Grenzschalter, mechanische Sicherheitsschalter, magnetische Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät, RFID Transponder, Sicherheitssensoren, Scharnierschalter, berührungslose Sicherheitsschalter, Sicherheitsgrenztaster, Türpositionsschalter, Türverriegelungsschalter, Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SE66053BA
ab € 31,72*
Ähnlich
Siemens
3SE66053BA05
ab € 34,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.