Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugschalter, 2x M20x1,5, 1S+1Ö, ohne Verrastung, nur Seilzugfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE71202DD01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE71202DD01
EAN/GTIN:
     4011209586529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Seilzugschalter Metallgehäuse, 2x M20 x1,5, 1S+1Ö, ohne Verrastung, für Seillängen bis 5 m, nur Seilzugfunktion,55 N Feder, maximale Betätigungskraft 80 N Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Förderbändern.Mit den Seilzugschaltern können Steuerfunktionen und NOT-HALT für jede Anforderung und Streckenführung realisiert werden. Die Geräte sind einfach zu entriegeln und verfügen über integrierte NOT-HALT-Taster sowie über eine LED-Signalanzeige, die auch in großen Entfernungen sichtbar ist. DIe Schalter sind für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 verwendbar.Sie stehen in unterschiedlichen Seillängen, Schaltgliederkombinationen, mit LED-Anzeige oder NOT-HALT-Pilz zur Verfügung. Die Varianten mit Verrastung werden mit Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung geliefert.Als Zubehör stehen Stahlseile mit rotem Kunststoffmantel in verschiedenen Längen mit entsprechendem Befestigungszubehör zur Verfügung.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Mit Zugkraft-Anzeige:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Seilzugschalter, seilzugschalter siemens, endschalter rollenhebel, SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Seilzug Notschalter, Zugschalter, Überwachung Transportband, Überwachung Zuführsysteme, Notausschaltung, Seilzugfunktion, Zugschnurtaster, Zugtaster
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SE79211AA
ab € 1,63*
Zubehör
Siemens
3SE79211AC
ab € 7,95*
Zubehör
Siemens
3SE79501AB
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.