Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Seilzugschalter
>
Seilzug-Notschalter
>
Artikel
Seilzugschalter mit Not-Halt, 3x M20x1,5, 1S+3Ö, Verrastung nach EN ISO 13850
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SE71411EG100CA1
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SE71411EG100CA1
EAN/GTIN:
4047621090030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter siemens
seilzugschalter
Seilzugschalter mit Not-Halt Metallgehäuse IP67, gelber Deckel, 3 xM20 x1,5, Schleichschaltglieder 1S+3Ö, Verrastung nach EN ISO 13850, mit Drehentriegelung, für Seillängen bis 75 m
Weitere Informationen:
Mit Zugkraft-Anzeige:
true
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP67
Max. Länge der Zugschnur:
100 m
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
NOT-AUS-Seilzugschalter
Weitere Suchbegriffe:
seilzugschalter 1schließer
,
SIRIUS
,
Signalgeber
,
Meldegeräte
,
Melder
,
Befehlsgeräte
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Sensor
,
Seilzug Notschalter
,
Zugschalter
,
Überwachung Transportband
,
Überwachung Zuführsysteme
,
Notausschaltung
,
Seilzugfunktion
,
Zugschnurtaster
,
Zugtaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,84*
€ 522,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,62*
€ 520,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,94*
€ 491,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,47*
€ 476,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,53*
€ 446,88
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigung für Blockseilrolle
Siemens
3SE79211AA
ab € 1,62*
Zubehör
Blockseilrolle für 3SE7, drehbar, 4mm
Siemens
3SE79211AC
ab € 7,96*
Zubehör
Spannschloss, M6x60
Siemens
3SE79501AB
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen