Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisschalter ohne Antriebskopf, Metallgehäuse, M12-Stecker, EN50041, ASIsafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3SF11141KA001BA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SF11141KA001BA1
EAN/GTIN:
     4011209695252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
betätigungselement siemens
antriebskopf
Basisschalter ohne Antriebskopf Metallgehäuse, nach EN 50041 ASIsafe integriert AS-i Status: 1:F-IN1, 2:F-IN2 3:AS-i/FAULT Schleichschaltglieder 2Ö mit M12-Stecker 4-polig Kanal 1 an Ö, Kanal 2 an Ö Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF11 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.Die mechanischen Sicherheitsschalter sind kompakt durch eine integrierte ASIsafe Elektronik, die eine geringe Stromaufnahme benötigt. 3D-kodierte Betätiger garantieren einen hohen Manipulationsschutz. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. DIe Schalter sind für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 verwendbar.Es stehen verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall zur Verfügung. Außerdem sind Varianten mit getrenntem Betätiger, mit Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter erhältlich. Eine Reihe mit hoher Schutzart IP69K rundet das Portfolio ab.Als Zubehör stehen je nach Ausführung Antriebsköpfe, getrennte Betätiger, Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör zur Verfügung.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion verrastend:
false
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Zwangsöffnung:
true
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Länge des Sensors:
99.7 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausgang elektronisch:
false
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Mit Statusanzeige:
true
Breite des Sensors:
40 mm
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, RFID Schalter, Positionsschalter, Endschalter, Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Grenzschalter, mechanische Sicherheitsschalter, magnetische Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät, RFID Transponder, Sicherheitssensoren, Scharnierschalter, berührungslose Sicherheitsschalter, Sicherheitsgrenztaster, Türpositionsschalter, Grenztaster, Endlagenschalter, Türverriegelungsschalter, Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3SE50000AB01
ab € 3,36*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AC02
ab € 10,58*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AE04
ab € 16,68*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AE03
ab € 11,83*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AE02
ab € 14,24*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AE01
ab € 9,35*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AD02
ab € 13,73*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AF03
ab € 11,74*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AF04
ab € 16,75*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AF02
ab € 14,30*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AF01
ab € 9,20*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AH00
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.