Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3SK11112AB30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SK11112AB30
EAN/GTIN:
     4011209913523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 24 V AC/DC Federzuganschluss (Push-In) Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 für autarke Sicherheitsanwendungen.Die Grundgeräte Standard 3SK111 zeichnen sich durch einfache und variable Funktionalität aus und bieten somit den wirtschaftlichen Einstieg in die Welt der Sicherheitsschaltgeräte. Sie sind ideal geeignet für Sicherheitsfunktionen mit nur wenigen Sensoren und wenigen Freigabekreisen. Diese Geräte verfügen über umfassende, weltweite Zulassungen und sind damit bestens für den globalen Einsatz und Export geeignet.Die Geräte sind als 24 V-Variante oder mit Weitspannungsbereich, Relais- oder Halbleiterausgängen, sowie durchgängig mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In) erhätlich.Umfangreiches Zubehör wie zum Beispiel Plombierabdeckungen, Einstecklaschen für Wandmontage und Kodierstifte erleichtert die Handhabung.Die Sicherheitsschaltgeräte 3SK lösen die bewährte Baureihe 3TK28 ab.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
true
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
true
Mit Mutingfunktion:
false
SIL nach IEC 61508:
3
Mit TÜV-Zulassung:
true
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit Zulassung nach UL:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit Rückführkreis:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Mit Starteingang:
true
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Breite:
22.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Tiefe:
121.6 mm
Höhe:
100 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tragschienenmontage möglich:
false
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
true
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais siemens, SIRIUS, 3SK1, Profisafe, Sicherheitstechnik, Sicherheitskonzepte, Schutzeinrichtungen, Safety Integrated, Risikobewertung, Funktionale Sicherheit, Maschinensicherheit, Schutztürüberwachung, Not-Halt-Abschaltung, elektronisches Relais, Safety Relais, PNOZ, Sicherheitslösung, Sicherheitsapplikation, Sicherheitskette, Sicherheitsauswertegerät, Trittmatte Überwachung, Trittmatte Auswertung, Schutztür Überwachung, Schaltmatte Überwachung, Schaltmatte Auswertung, Schaltleiste Überwachung, Schaltleiste Auswertung, überwachter Start, manueller Start, Auto Start, Lichtgitter Auswertung, BWS Auswertung, Schutzeinrichtung Auswertung, sicherheitsgerichtet, Lichtvorhang auswerten, optoelektronische Schutzeinrichtung ausw, Überwachung Not-Aus, Überwachung Not-Halt, Positionsschalter auswerten, Positionsschalter überwachen, Sicherheitsschalter überwachen, Sicherheitsschalter auswerten, Sicherheitssensor auswerten, Sicherheitssensor überwachen, Lichtvorhang überwachen, Stopp Kategorie, Sicherheitsschaltrelais, PL e, SIL 3, einfache Parametrierung, ohne Programmierung, keine Programmierung, 3SK, 3SK2, Zweihandbedienung auswerten, Zweihandbediengerät auswerten, Zweihandbediengerät überwachen, Basisgerät, Zentraleinheit, multifunktional, einfache Bedienung, kostengünstig, preiswert, Einstiegsgerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.