Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Not Aus Modul
>
Artikel
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe, Zeitverzögerung 0,05-3s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SK11212CB41
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SK11212CB41
EAN/GTIN:
4011209913639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe mit Zeitverzögerung 0,05-3 s Relais-Freigabekreise 2 S unverzögert 2 S verzögert Us = 24 V DC Federzuganschluss (Push-In) Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 für autarke Sicherheitsanwendungen.Die Grundgeräte Advanced 3SK112 bieten universelle Einsatzzwecke dank Multifunktionalität, sowie flexible Erweiterungsmöglichkeiten. Sie bilden eine innovative Systemlandschaft, die komplexe Sicherheitsfunktionen mit einer Vielzahl von Sensoren und Ausgängen realisieren kann. Mit Geräteverbindern kann zuverlässig und einfach die Anzahl der Eingänge, als auch der sicheren Ausgänge ohne Verdrahtungsaufwand zwischen den Geräten erweitert werden. Antriebe bis 3 kW können mit den fehlersicheren Motorstartern SIRIUS 3SK11 mittels Geräteverbinder direkt in das 3SK-System integriert werden. Alle Komponenten verfügen über weltweite Zulassungen und sind damit bestens für den globalen Einsatz und Export geeignet.Die Geräte sind mit Relais- oder Halbleiterausgängen, unverzögert oder verzögert, jeweils mit verschiedenen Zeitbereichen, sowie durchgängig mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In) erhältlich.Umfangreiches Zubehör wie zum BeispielPlombierabdeckungen, Einstecklaschen für Wandmontage und Kodierstifte erleichtert die Handhabung. Ein- und Ausgangserweiterungen, sowie eine eigene Stromversorgung können mittels Geräteverbinder ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand verwendet werden.Die Sicherheitsschaltgeräte 3SK lösen die bewährte Baureihe 3TK28 ab.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
true
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
true
Mit Mutingfunktion:
false
SIL nach IEC 61508:
3
Mit TÜV-Zulassung:
true
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit Zulassung nach UL:
true
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit Rückführkreis:
true
Mit Starteingang:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
true
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
121.6 mm
Höhe:
100 mm
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tragschienenmontage möglich:
false
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Rückfallverzögerung:
0.05 s | 3 s
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
true
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Relais
>
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
Weitere Suchbegriffe:
Not-Aus-Relais
,
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
Sicherheitssteuerungen
,
sicherheitsrelais 24v ac/dc
,
schutztürwächter
,
sicherheitsrelais siemens
,
SIRIUS
,
3SK1
,
Profisafe
,
Sicherheitstechnik
,
Sicherheitskonzepte
,
Schutzeinrichtungen
,
Safety Integrated
,
Risikobewertung
,
Funktionale Sicherheit
,
Maschinensicherheit
,
Schutztürüberwachung
,
Not-Halt-Abschaltung
,
elektronisches Relais
,
Safety Relais
,
PNOZ
,
Sicherheitslösung
,
Sicherheitsapplikation
,
Sicherheitskette
,
Sicherheitsauswertegerät
,
Trittmatte Überwachung
,
Trittmatte Auswertung
,
Schutztür Überwachung
,
Schaltmatte Überwachung
,
Schaltmatte Auswertung
,
Schaltleiste Überwachung
,
Schaltleiste Auswertung
,
überwachter Start
,
manueller Start
,
Auto Start
,
Lichtgitter Auswertung
,
BWS Auswertung
,
Schutzeinrichtung Auswertung
,
sicherheitsgerichtet
,
Lichtvorhang auswerten
,
optoelektronische Schutzeinrichtung ausw
,
Überwachung Not-Aus
,
Überwachung Not-Halt
,
Positionsschalter auswerten
,
Positionsschalter überwachen
,
Sicherheitsschalter überwachen
,
Sicherheitsschalter auswerten
,
Sicherheitssensor auswerten
,
Sicherheitssensor überwachen
,
Lichtvorhang überwachen
,
Stopp Kategorie
,
Sicherheitsschaltrelais
,
PL e
,
SIL 3
,
einfache Parametrierung
,
ohne Programmierung
,
keine Programmierung
,
3SK
,
3SK2
,
Zweihandbedienung auswerten
,
Zweihandbediengerät auswerten
,
Zweihandbediengerät überwachen
,
Basisgerät
,
Zentraleinheit
,
multifunktional
,
erweiterbar
,
Geräteverbinder
,
parametrierbar
,
Dip Schalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 185,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geräteabschlussverbinder Typ 1, 7-polig, 22,5 mm, für Sicherheitsschaltgerät 3SK1
Siemens
3ZY12122DA00
ab € 11,13*
Zubehör
Geräteverbinder Typ 1, 7-polig, 22,5 mm, für Sicherheitsschaltgerät 3SK1
Siemens
3ZY12122BA00
ab € 10,27*
Zubehör
Plombierabdeckung, 22,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY13212AA00
ab € 1,72*
Zubehör
Sicherheitsschaltgerät Stromvers. für 3SK1 advanced Reihe US=115-230V AC
Siemens
3SK12302AW20
ab € 75,43*
Zubehör
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät advanced-Erweiterungsgerät Eingangserweiterung für
Siemens
3SK12202AB40
ab € 90,28*
Zubehör
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen
Siemens
3SK12112BB40
ab € 106,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen