Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschaltgerät Stromvers. für 3SK1 advanced Reihe US=115-230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3SK12301AW20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SK12301AW20
EAN/GTIN:
     4011209913882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Industrierelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Stromversorgung für 3SK1 Advanced Reihe Us = 110-240 V AC/DC Schraubanschluss Stromversorgung SIRIUS 3SK1 zur Versorgung der Grundgeräte Advanced.Die Stromversorgung 3SK1230 ermöglicht den universellen Einsatz der 3SK1-Geräte unabhängig von der vorhandenen Steuerspeisespannung bei AC/DC 110-240 V. Der Anschluss kann mittels Geräteverbinder 3ZY1212 erfolgen.Die Geräte sind durchgängig mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In) erhätlich.Die Sicherheitsschaltgeräte 3SK lösen die bewährte Baureihe 3TK28 ab.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
17 VA
Tiefe:
121.6 mm
Höhe:
100 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Einbauhöhe:
100 mm
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
110 V | 240 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.6 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 V | 240 V
Schutzart (IP):
IP20
Kurzschlussfest:
true
Leistungsabgabe:
17 W
Einbaubreite:
22.5 mm
Breite:
22.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais siemens, schutztürwächter, SIRIUS, 3SK1, Profisafe, Sicherheitstechnik, Sicherheitskonzepte, Schutzeinrichtungen, Safety Integrated, Risikobewertung, Funktionale Sicherheit, Maschinensicherheit, Schutztürüberwachung, Not-Halt-Abschaltung, elektronisches Relais, Safety relay, Safety Relais, PNOZ, Sicherheitslösung, Sicherheitsapplikation, Sicherheitskette, Sicherheitsauswertegerät, Trittmatte Überwachung, Trittmatte Auswertung, Schutztür Überwachung, Schaltmatte Überwachung, Schaltmatte Auswertung, Schaltleiste Überwachung, Schaltleiste Auswertung, überwachter Start, manueller Start, Auto Start, Lichtgitter Auswertung, BWS Auswertung, Schutzeinrichtung Auswertung, sicherheitsgerichtet, Lichtvorhang auswerten, optoelektronische Schutzeinrichtung ausw, Überwachung Not-Aus, Überwachung Not-Halt, Positionsschalter auswerten, Positionsschalter überwachen, Sicherheitsschalter überwachen, Sicherheitsschalter auswerten, Sicherheitssensor auswerten, Sicherheitssensor überwachen, Lichtvorhang überwachen, Stopp Kategorie, Sicherheitsschaltrelais, PL e, SIL 3, einfache Parametrierung, ohne Programmierung, keine Programmierung, 3SK, 3SK2, Zweihandbedienung auswerten, Zweihandbediengerät auswerten, Zweihandbediengerät überwachen, Erweiterung Modul, Safety Erweiterung, sichere Erweiterung, Eingang erweitern, Eingang Erweiterung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY12122BA00
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.