Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Drucktaster
>
Artikel
Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SU10003AB420AA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SU10003AB420AA0
EAN/GTIN:
4011209962712
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Siemens EcoTech Profil (SEP)
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster siemens 22mm
drucktaster siemens
drucktaster
Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, grün, rot, Druckknöpfe, flach Doppeldrucktaster SIRIUS ACT zur Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.Lieferbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen.Hinweis: Einzelgerät, Halter und Module bitte extra bestellen.SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.
Weitere Informationen:
Mit Frontring:
true
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schaltfunktion verrastend:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform der Linse:
oval
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für Beleuchtung:
false
Tastend:
true
Farbe Frontring:
schwarz
Beschriftet:
false
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Frontelement für Drucktaster
Weitere Suchbegriffe:
SIRIUS ACT
,
3SU1
,
Signalgeber
,
Meldegeräte
,
Melder
,
Befehlsgeräte
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Sensor
,
Schalter
,
Sirius Act Konfigurator
,
Betätiger
,
Einfache Installation
,
Taster
,
Leuchtmelder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, ohne Aufschrift
Siemens
3SU19000AC160AA0
ab € 0,463*
Zubehör
Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, ohne Aufschrift
Siemens
3SU19000AC810AA0
ab € 0,438*
Zubehör
Schildträger, Doppeltaster, flach, schwarz, für Bezeichnungsschild 12,5x 27mm
Siemens
3SU19000AK100AA0
ab € 0,553*
Zubehör
Silikon-Schutzkappe für Doppeldrucktaster, flach, klar
Siemens
3SU19000DG700AA0
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen