Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Schlüsselschalter
>
Artikel
Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Schlüsselabzug O
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SU10004GC010AA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SU10004GC010AA0
EAN/GTIN:
4011209963283
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Siemens EcoTech Profil (SEP)
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsselschalter O.M.R, 22 mm, rund, Kunststoff, Schließ-Nr. 73038, blau, mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O
Weitere Informationen:
Mit Frontring:
true
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform der Linse:
rechteckig
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Geeignet für Beleuchtung:
false
Farbe des Betätigungselements:
blau
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Frontelement für Wahlschalter
Weitere Suchbegriffe:
schlüsseltaster siemens
,
schlüsseltaster
,
schluesseltaster ip 66
,
SIRIUS ACT
,
Signalgeber
,
Meldegeräte
,
Melder
,
Befehlsgeräte
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Sensor
,
Schalter
,
Sirius Act Konfigurator
,
Betätiger
,
einfache Installation
,
Drucktaster
,
Taster
,
Leuchtmelder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild schwarz, ohne Aufschrift
Siemens
3SU19000AC160AA0
ab € 0,463*
Zubehör
Bezeichnungsschild 12,5x27mm, Schild silber, ohne Aufschrift
Siemens
3SU19000AC810AA0
ab € 0,438*
Zubehör
Schildträger, flach, abgerundet, schwarz, für Bezeichnungsschild 12,5x 27mm
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Schildträger, Rahmen unten eckig, schwarz, für Bezeichnungsschild 12,5x 27mm
Siemens
3SU19000AN100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Schlüssel für Schlüsselschalter O.M.R., hellblau
Siemens
3SU19500FJ500AA0
ab € 2,53*
Zubehör
Staubschutzkappe für Schlüsselschalter Siemens, BKS, IKON, RONIS und O.M.R.
Siemens
3SU19000EB100AA0
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen