Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3SU18010BC004AB1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU18010BC004AB1
EAN/GTIN:
     4011209969162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Zugschalter
Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil grau, 1 Befehlsstelle, A = Druck-Zug-Schalter, rot, Metall, 30 mm, 1Ö, Federzuganschluss, Bodenbefestigung, Stützpunktklemme, kundenspezifisches Schild, oben und unten je 1xM20, Schild eingeklebt Gehäuse SIRIUS ACT für die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung, wahlweise mit AS-Interface-Anbindung.SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5 V | 500 V
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5 V | 500 V
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 V | 500 V
Anzahl der Wahlschalter:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Drucktaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: drucktaster siemens, zugschalter, SIRIUS ACT, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Schalter, Sirius Act Konfigurator, Betätiger, einfache Installation, Taster, Leuchtmelder, Kapselungen, Gekapselte Drucktaster, Grobhandtaster, Buzzer, Schlagschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000JQ100AA0
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.