Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Artikel
Zubehör für Positionsschalter 3SE51/52, M12, 5-polig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SX51001SS51
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SX51001SS51
EAN/GTIN:
4047621065724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Zubehör für Positionsschalter 3SE51/52 , M12 Stecker 5-polig, für M20 x 1,5, PIN1=braune Leitung, PIN2= weiße Leitung, PIN3= gelb-grüne Leitung, PIN4= schwarze Leitung, PIN5= graue Leitung. Geignet zum Verdrahten von Sensoren die an alle SIMATIC ET200 kompakte Blockperipheriegruppen angeschlossen werden sollen. Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Sensoren
>
Zubehör/Ersatzteile für Positionsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Positionsschalter
,
endlagenschalter siemens
,
endlagenschalter
,
RFID Schalter
,
Sicherheitsschalter
,
Magnetschalter
,
Grenzschalter
,
mechanische Sicherheitsschalter
,
magnetische Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät
,
RFID Transponder
,
Sicherheitssensoren
,
Scharnierschalter
,
berührungslose Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsgrenztaster
,
Türpositionsschalter
,
Türverriegelungsschalter
,
Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/2Ö, 5-pol.
Siemens
3SE51140LA001AE3
ab € 31,04*
Sonstiges
Basisschalter/Komplettschalter, Kunststoffg., EN50047, 31mm, 1S/2Ö, 5-polig
Siemens
3SE52340LC051AE2
ab € 26,72*
Sonstiges
Positionsschalter mit Einfachstößel, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/2Ö, 5-polig
Siemens
3SE51140LB011AE3
ab € 52,59*
Sonstiges
Positionsschalter mit Schwenkhebel, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/2Ö, 5-polig
Siemens
3SE51140LH011AE3
ab € 40,99*
Sonstiges
Positionsschalter, EN50047, 31 mm, 1S/1Ö, 5-polig, max. 125V, SIMATIC ET200
Siemens
3SE52340LE111AE2
ab € 34,79*
Sonstiges
Positionsschalter, Kunststoffg.,EN50047, 31mm, 1S/2Ö, 5-polig
Siemens
3SE52340LD031AE2
ab € 29,05*
Sonstiges
Positionsschalter, mit Rollenstößel, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/2Ö, 5-polig
Siemens
3SE51140LD021AE3
ab € 69,81*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter, getrennter Betätiger, Metallg. 40mm, 5-polig
Siemens
3SE51140QV101AE3
ab € 55,74*
Sonstiges
Sicherheitspositionsschalter, Kunststoffg., 31mm, EN50047, 1S/1Ö, 5-polig
Siemens
3SE52340QV401AE2
ab € 38,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen