Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1W, hartvergoldet DC24V, verwendbar in DC24V, Komplettgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3TX70147BM02
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TX70147BM02
EAN/GTIN:
     4011209684492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Relais, 1 Wechsler, hartvergoldet, verwendbar in DC 24 V, Komplettgerät Dieses Koppelrelais 3TX7 wird abgelöst durch ein Gerät der Baureihe 3RQ3.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Schutzart (IP):
IP00
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Antrieb, Polung:
gepolt
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Komplettgerät mit Sockel:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais siemens, industrierelais, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontaktblock, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, Ausgangskoppler, Koppelrelais, Koppelschütz, Relaiskoppler, Koppelglied, Halbleiterkoppler, galvanische Trennung, elektronisches Relais, Koppler, schmale Bauform
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.