Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1W, hartvergoldet DC12V, verwendbar in AC/DC24V Komplettgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3TX70147BQ02
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TX70147BQ02
EAN/GTIN:
     4011209585805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Steckrelais
siemens steckrelais 12v
steckrelais siemens
Relais, 1 Wechsler, hartvergoldet, DC 12 V, verwendbar in AC/DC 24 V, Komplettgerät Dieses Koppelrelais 3TX7 wird abgelöst durch ein Gerät der Baureihe 3RQ3.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Komplettgerät mit Sockel:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: steckrelais, Schaltgeräte, Schaltelement, Schützbaustein, Schütz, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Schütz Schaltung, Netzschütz, Schütz Kombination, reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, Gebrauchskategorie, AC3, AC4, sicheres schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Line Contactor, Ausgangskoppler, Koppelrelais, Koppelschütze, Relaiskoppler, Koppelschütz, Koppelglied, Halbleiterkoppler, galvanische Trennung, elektronisches Relais, Koppler, schmale Bauform, Slim Construction
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.