Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strom-/Spannungserfassungsmodul, 3-40A, 690V, Baubreite 45 mm, Durchsteckwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3UF71211AA010
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UF71211AA010
EAN/GTIN:
     4047621058207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Strom-/Spannungserfassungsmodul für Trockenlaufschutz von Kreiselpumpen im EX-Bereich, Einstellstrom 3...40 A, Spannungserfassung bis 690 V, Baubreite 45 mm, Durchsteckwandler Das Gerät erfasst Strom-, Spannung, Frequenz und Leistung mit erhöhter Genauigkeit.Ein Schritt in die Zukunft mit SIMOCODE pro.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110 V | 690 V
Stromerfassungsmodul:
true
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Art der Anschlusstechnik:
Durchstecktechnik
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110 V | 690 V
Spannungserfassungsmodul:
true
Schutzart (IP):
IP20
Eingang für Thermistoranschluss:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, Trockenlaufschutz, motorschutzrelais siemens, rohrmotorsteuerung, SIRIUS, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, OPC UA, SIMOCODE, Motorvollschutz, Motorsteuerung, Motormanagementsystem, Temperaturüberwachung, simocode es, PROFINET, MODBUS, MCC, SIL 3, Motorsteuergerät, Motormanagement-System, Motorsteuergeräte, Motor Management, pro c, pro v, pro s, simocode tia portal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,96*
€ 1.104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,74*
€ 1.100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,11*
€ 1.047,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,38*
€ 1.019,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,48*
€ 996,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.