Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strom-/Spannungserfassungsmodul 63-630A, 690V, Baubreite 145mm Schienenanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Produktfamilienansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3UF71241BA010
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UF71241BA010
EAN/GTIN:
     4047621058245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Trockenlaufschutz
rohrmotorsteuerung
Strom-/Spannungserfassungsmodul für Trockenlaufschutz von Kreiselpumpen im EX-Bereich, Einstellstrom 63...630 A, Spannungserfassung bis 690 V, Baubreite 145 mm, Schienenanschluss Das Gerät erfasst Strom-, Spannung, Frequenz und Leistung mit erhöhter Genauigkeit.Ein Schritt in die Zukunft mit SIMOCODE pro.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110 V | 690 V
Stromerfassungsmodul:
true
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Eingang für Thermistoranschluss:
false
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110 V | 690 V
Spannungserfassungsmodul:
true
Art der Anschlusstechnik:
Schienenanschluss
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, OPC UA, SIMOCODE, Motorvollschutz, Motorsteuerung, Motormanagementsystem, Temperaturüberwachung, simocode es, PROFINET, MODBUS, MCC, SIL 3, Motorsteuergerät, Motormanagement-System, Motorsteuergeräte, Motor Management, pro c, pro v, pro s, simocode tia portal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.024,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,94*
€ 1.362,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,26*
€ 1.355,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,39*
€ 1.303,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,28*
€ 1.266,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,05*
€ 1.218,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.