| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3UF76001AB010 Herst.-Nr.: 3UF76001AB010 EAN/GTIN: 4011209916227 |
| | |
|
| | |
| Multifunktionsmodul, 4 Ein- und 2 Relais-Ausgänge, Eingangsspannung DC 24 V, Relais-Ausgänge monostabil, analoge Fehlerstromerfassung, mit Differenzstromwandler 3UL23 Anschluss Temperatursensor PT100/PT1000/KTY/NTC, maximal 1 Multifunktionsmodul je Grundgerät SIMOCODE pro S Multifunktionsmodul zur Erweiterung der Ein-/Ausgänge, für eine genaue Erdschlussüberwachung und zum Anschluss eines Temperaturfühlers.Ein Schritt in die Zukunft mit SIMOCODE pro. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet: | 2 | Schaltfunktion: | monostabil | Anzahl der elektronischen Ausgänge: | 0 | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Eingang für analoge Temperaturfühler: | true | Schutzart (IP): | IP20 | Eingang für Erdschlusserfassung: | true | Eingang für Thermistoranschluss: | false | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der analogen Eingänge: | 0 | Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, OPC UA, SIMOCODE, Motorvollschutz, Motorsteuerung, Temperaturüberwachung, simocode es, PROFINET, MODBUS, MCC, SIL 3, Motormanagement-System, Motorsteuergerät, Motor Management, pro c, pro v, pro s, simocode tia portal |
| | |
| |