Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMPERATURMODUL, 3 Eing. zum Anschl. von bis zu 3 TEMPERATURFUEHLERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3UF77001AA000
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UF77001AA000
EAN/GTIN:
     4011209628397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler siemens
temperaturfühler
Temperaturmodul, 3 Eingänge zum Anschluss von bis zu 3 Temperaturfühlern, für SIMOCODE pro V Grundgerät Ein Schritt in die Zukunft mit SIMOCODE pro.
Weitere Informationen:
Eingang für Erdschlusserfassung:
false
Eingang für analoge Temperaturfühler:
true
Eingang für Thermistoranschluss:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Temperaturmodul
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Motordiagnose, Überwachungsgeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, OPC UA, SIMOCODE, Motorvollschutz, Motorsteuerung, Motormanagementsystem, Temperaturüberwachung, SIMOCODE es, PROFINET, MODBUS, MCC, SIL 3, Motorsteuergerät, Motormanagement-System, Motorsteuergeräte, Motor Management, pro c, pro v, pro s, SIMOCODE tia portal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.