Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Überwachungsrelais Stromüberwachung, 22.5mm von 2 bis 500mA AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3UG46211AW30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG46211AW30
EAN/GTIN:
     4011209642409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Digitales Überwachungsrelais Stromüberwachung, 22.5 mm von 2-500 mA AC/DC Über- und Unterschreitung AC/DC 24 bis 240 V DC und AC 50 bis 60 Hz Anlauf- und Störspitzenverzög. 0,1 bis 20 s Hysterese 0.1 bis 250 mA 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3521-1AL20, 3UG3521-1AG20 und 3UG3521-1AC48-0AA1 Digital einstellbares Stromüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Strömen auf Über- und Unterschreitung, z. B. zur Sicherstellung der Funktionalität von elektrischen Verbrauchern oder zur Drahtbruchüberwachung.Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate. Das Relais ist variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung. Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten sind frei parametrierbar. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Verlässliche Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Sie sind außerdem in verschiedenen Spannungen erhältlich, wahlweise mit IO-Link.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.SIRIUS Relais - einProgramm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20.4 V | 264 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20.4 V | 264 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20.4 V | 264 V
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
91 mm
3-Phasen-Fenster möglich:
false
Höhe:
92 mm
1-Phasen-Fenster möglich:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion Gleichstrom-Fenster:
true
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
true
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
true
Strommessbereich:
0.003 A | 0.6 A
3-Phasen-Überstrom möglich:
false
1-Phasen-Überstrom möglich:
true
3-Phasen-Unterstrom möglich:
false
1-Phasen-Unterstrom möglich:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais 240v, industrierelais, siemens industrierelais, SIRIUS, 3UG4, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Lastabwurf, Überwachungsmodul, Abzweigüberwachung, Applikationsüberwachung, Lastüberachung, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Stromüberwachung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 0,69*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.