Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Überwachungsrelais COS-PHIu. Stromüberwachung von 90-690V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3UG46411CS20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG46411CS20
EAN/GTIN:
     4011209665156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Digitales Überwachungsrelais cos-phi und Stromüberwachung von 90-690 V AC Über- und Unterschreitung eigenversorgt AC 50 bis 60Hz Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20 s Hysterese bei (I) 0,1 bis 2 A 2 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3014 Digital einstellbares cos phi-Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Leistungsfaktor und Wirkstrom auf Überschreitung, z. B. bei verschmutzten Filtersystemen, oder auf Unterschreitung, z. B. bei Keilriemenriss oder Pumpenleerlauf.Weltweiter Einsatz durch Weitspannung und internationale Zertifikate. Das Relais überwacht auch kleinere einphasige Motoren mit einem Leerlaufstrom unter 0,5 A. Implizite Überwachung auf Kabelbruch sowie Phasenausfall möglich. Das Messprinzip cos phi oder Wirkstrom ist wählbar. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Verlässliche Diagnose duch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Sie sind wahlweise mit IO-Link erhältlich.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappenist einheitlich für alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Höhe:
102 mm
Messstrom:
0.2 A | 10 A
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi:
0.1 | 0.99
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
90 V | 690 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Breite:
22.5 mm
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
90 V | 690 V
Bemessungsspannung:
90 V | 690 V
Tiefe:
91 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Lastüberwachungsmodul, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, stromüberwachungsrelais 240v 2 wechsler, industrierelais, industrierelais 240v, SIRIUS, 3UG4, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Lastabwurf, Überwachungsmodul, Abzweigüberwachung, Applikationsüberwachung, Lastüberwachung, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Stromüberwachung, Wirkstromwachung, Cos Phi Überwachung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 0,69*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.