Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais, digital, WANDLER 3UL23 SCHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Piktogramm/Symbol
Artikel-Nr.:
     C7890-3UG48251CA40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG48251CA40
EAN/GTIN:
     4011209912533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Digitales Überwachungsrelais zur Fehlerstromüberwachung mit Differenzstromwandler 3UL23 für IO-Link Einstellbereich 0,03 A bis 40 A getrennt für Warnschwelle und Abschaltwert Anlauf und Auslöseverzögerung 0 bis 999,9 s Abschalt-Hysterese bis 50% Warn-Hysterese 5% fest Breite 22,5mm, 2 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Schraubanschluss Digital einstellbares Fehlerstromüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Anlagen auf Fehlerströme, z. B. infolge von Staubablagerungen, Feuchtigkeit, porösen Kabeln oder kapazitiven Fehlerströmen.Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Schnelle Inbetriebnahme möglich durch menügeführte Parametrierung und Istwert-Anzeige zur Grenzwertbestimmung. Das Gerät verfügt über eine permanente Anzeige von Istwert oder Fehlerart, eine hohe Messgenauigkeit und permanente Selbstüberwachung. Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen. Verlässliche Anlagendiagnose dank eindeutiger Fehlermeldungen am Display und zuschaltbarer Fehlerspeicher. Hohe Flexibilitat und Platzersparnis durch Aufbau des zugehörigen Wandlers 3UL23 innerhalb oder außerhalb des Schaltschranks.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Sie sind wahlweise mit IO-Link erhältlich.Hinweis: Den notwendigen Differenzstromwandler 3UL23 bitte separat bestellen. Weiteres umfassendes Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Ansprechwert Stromstärke 1:
30 mA | 40000 mA
Höhe:
102 mm
Ansprechwert Stromstärke 2:
30 mA | 40000 mA
Anzeige des Differenzstroms:
true
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Fehlerspeicherung möglich:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsfrequenz:
16 Hz | 400 Hz
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Breite:
22.5 mm
Bemessungsspannung:
24 V
Tiefe:
91 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, Überwachungsrelais, siemens industrierelais, industrierelais, SIRIUS, 3UG4, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Lastabwurf, Überwachungsmodul, Abzweigüberwachung, Anlagenüberwachung, Applikationsüberwachung, Lastüberwachung, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, IO-Link
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 0,69*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.