Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA11125GD420AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA11125GD420AA0
EAN/GTIN:
     4042948816264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und KurzschlussfallDie Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.Die Kompaktleistungsschalter 3VA1 sind in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik verfügbar.Das modulare und einfach zu montierende Zubehör mit vielfältigen Funktionen ist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Motorantrieb optional:
true
Hutschienenmontage optional:
false
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SENTRON, 3VA1, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,71*
€ 520,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,65*
€ 514,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,17*
€ 507,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,99*
€ 490,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,67*
€ 476,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,58*
€ 445,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90880LB10
ab € 21,65*
Zubehör
Siemens
3VA91870SH10
ab € 22,44*
Zubehör
Siemens
3VA90530SB20
ab € 12,67*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK17
ab € 55,72*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK15
ab € 29,31*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK25
ab € 50,37*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK13
ab € 51,69*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK11
ab € 25,41*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK23
ab € 70,26*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK21
ab € 43,52*
Zubehör
Siemens
3VA92870GA80
ab € 9,55*
Zubehör
Siemens
3VA91100WB00
ab € 4,39*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,11*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,05*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.