Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA21257MP360AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21257MP360AA0
EAN/GTIN:
     4042948903872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögensklasse C Icu=110kA @ 415 V 3-polig, Motorschutz ETU550M, LSI, In=25A Überlastschutz Ir=10A ...25A Kurzschlussschutz ISD=1,2... 15x In,Ii=3...15x In Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 für effektiven Motorschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Überlast und KurzschlussDie Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.Die Kompaktleistungsschalter 3VA2 sind in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik verfügbar.Das modulare und einfach zu montierende Zubehör mit vielfältigen Funktionen ist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Motorantrieb optional:
true
Hutschienenmontage optional:
false
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, SENTRON, 3VA2, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Motorschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,94*
€ 663,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,55*
€ 651,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,23*
€ 616,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,39*
€ 603,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,51*
€ 565,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,07*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,09*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,07*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,13*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,32*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,63*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,10*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,18*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,06*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,92*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,54*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 133,53*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 51,64*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 170,31*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.