Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse L Icu=150kA @ 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA23408HL320AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23408HL320AA0
EAN/GTIN:
     4042948834220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögensklasse L Icu=150kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und KurzschlussfallDie Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.Die Kompaktleistungsschalter 3VA2 sind in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik verfügbar.Das modulare und einfach zu montierende Zubehör mit vielfältigen Funktionen ist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Motorantrieb optional:
true
Hutschienenmontage optional:
false
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, SENTRON, 3VA2, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.205,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,72*
€ 1.606,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,03*
€ 1.575,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.304,18*
€ 1.551,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,54*
€ 1.507,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,47*
€ 1.470,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,95*
€ 1.435,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,07*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,09*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,07*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,13*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,32*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,63*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,10*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,18*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,06*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,92*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 133,53*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 51,64*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 170,31*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB23
ab € 27,27*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.