Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA51031MU310AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA51031MU310AA0
EAN/GTIN:
     4042948843598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 125 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=3A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...7 x In ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA5 mit UL-Zulassung für den effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen KurzschlussDie Kompaktleistungsschalter 3VA5 und 3VA6 setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf. Neben dem IEC-Standard erfüllen die beiden Baureihen auch den UL Standard. Sämtliche Funktionalitäten können somit weltweit für Anlagen eingesetzt und genutzt werden.Die Kompaktleistungsschalter 3VA5 sind in 3-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen für die Montage in Festeinbau verfügbar.Das modulare und einfach zu montierende Zubehör mit vielfältigen Funktionen ist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Motorantrieb optional:
true
Hutschienenmontage optional:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, SENTRON, 3VA5, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Motor Circuit Protector, Starterschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,07*
€ 278,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,28*
€ 258,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90380LB10
ab € 25,90*
Zubehör
Siemens
3VA91330QB00
ab € 14,87667*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 13,81*
Zubehör
Siemens
3VA90330SB10
ab € 12,81*
Zubehör
Siemens
3VA90330SB20
ab € 14,80*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,18*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,31*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,17*
Zubehör
Siemens
3VA91370EK11
ab € 30,96*
Zubehör
Siemens
3VA91310WD30
ab € 8,99*
Zubehör
Siemens
3VA91310WF30
ab € 11,85*
Zubehör
Siemens
3VA91320WA00
ab € 5,67*
Zubehör
Siemens
3VA91330JA11
ab € 13,23*
Zubehör
Siemens
3VA91330JB11
ab € 10,34667*
Zubehör
Siemens
3VA91330JF60
ab € 48,54334*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.