| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-3VA52107EC312AA0 Herst.-Nr.: 3VA52107EC312AA0 EAN/GTIN: 4047624207961 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=100A Überlastschutz, 100%-rated Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für Hutschienenmontage: | false | Integrierter Erdschlussschutz: | false | Motorantrieb optional: | true | Hutschienenmontage optional: | false | Komplettgerät mit Schutzeinheit: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |